Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó profil kis terh. SN093186 - SPLN 300 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó profil kis terh. SN093186

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 20 mm

  • Hosszúság - 301 mm

  • Profilszélesség - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093186

Gyártói cikkszám

SPLN 300 F

Gyártói típuskód

SPLN 300 F

Profilmagasság:

20 mm

Hosszúság:

301 mm

Profilszélesség:

50 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Horg kábeltálca tartó profil kis terh.