KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó profil köz. terh. GT95512 - SPS 1000 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1000 mm
Profilszélesség - 41 mm
Profilmagasság - 41 mm
Kivitel - U-profil
Funkciótartásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057628649
Sonepar cikkszám
GT95512
Gyártói cikkszám
SPS 1000 F
Gyártói típuskód
SPS 1000 F
Hosszúság:
1000 mm
Profilszélesség:
41 mm
Profilmagasság:
41 mm
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálca tartó profil köz. terh.