KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó profil köz. terh. SN025424 - SPS 300 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 300 mm
Profilszélesség - 41 mm
Profilmagasság - 41 mm
Kivitel - U-profil
Funkciótartásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057633452
Sonepar cikkszám
SN025424
Gyártói cikkszám
SPS 300 F
Gyártói típuskód
SPS 300 F
Hosszúság:
300 mm
Profilszélesség:
41 mm
Profilmagasság:
41 mm
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó profil köz. terh.