KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó profil köz. terh. SN025471 - SPS 400 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 41 mm
Hosszúság - 400 mm
Profilszélesség - 41 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057628618
Sonepar cikkszám
SN025471
Gyártói cikkszám
SPS 400 F
Gyártói típuskód
SPS 400 F
Profilmagasság:
41 mm
Hosszúság:
400 mm
Profilszélesség:
41 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó profil köz. terh.