KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó profil nagy terh. GT95468 - SPT 1000 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 42 mm
Hosszúság - 1008 mm
Profilszélesség - 80 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057640276
Sonepar cikkszám
GT95468
Gyártói cikkszám
SPT 1000 F
Gyártói típuskód
SPT 1000 F
Profilmagasság:
42 mm
Hosszúság:
1008 mm
Profilszélesség:
80 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
I-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
20 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horg kábeltálca tartó profil nagy terh.