Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tető 200mm tűzihorg. GT49934 - V 200 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tető 200mm tűzihorg. GT49934

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057656222

Sonepar cikkszám

GT49934

Gyártói cikkszám

V 200 F

Gyártói típuskód

V 200 F

Fedél szélessége:

200 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyagvastagság:

0.55 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 200mm tűzihorg.