KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tető 600mm GT46199 - V 600 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057636576
Sonepar cikkszám
GT46199
Gyártói cikkszám
V 600 S
Gyártói típuskód
V 600 S
Fedél szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 600mm