Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tető 75mm GT46311 - V 75 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tető  75mm GT46311

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 75 mm

  • Anyagvastagság - 0.55 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057629578

Sonepar cikkszám

GT46311

Gyártói cikkszám

V 75 S

Gyártói típuskód

V 75 S

Fedél szélessége:

75 mm

Anyagvastagság:

0.55 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 75mm