Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca toldóelem funkciótartó 100mm GT53848 - KSBS 100 PO

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca toldóelem funkciótartó 100mm GT53848

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső magasság - 48.5 mm

  • Külső szélesség - 95.5 mm

  • Szín - egyéb

  • Hasznos keresztmetszet - 5280 mm2

  • Lángálló oldalak száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057649811

Sonepar cikkszám

GT53848

Gyártói cikkszám

KSBS 100 PO

Gyártói típuskód

KSBS 100 PO

Külső magasság:

48.5 mm

Külső szélesség:

95.5 mm

Szín:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

5280 mm2

Lángálló oldalak száma:

3

Köpeny:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábeltálca toldóelem funkciótartó 100mm