Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca univerzális csatl. elem 42mm SN000630 - SU 42 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca univerzális csatl. elem 42mm SN000630

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltálca magasság - 42 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Belső sugár - 100 mm

  • Szín - egyéb

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057692756

Sonepar cikkszám

SN000630

Gyártói cikkszám

SU 42 S

Gyártói típuskód

SU 42 S

Kábeltálca magasság:

42 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Belső sugár:

100 mm

Szín:

egyéb

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

RAL-szám:

0

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 85x100mm 1,00mm