Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca válaszfal m=60mm 2m GT44905 - P 60 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca válaszfal m=60mm 2m GT44905

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Választófal-magasság - 54 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

  • Rögzítés módja - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 18 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057627734

Sonepar cikkszám

GT44905

Gyártói cikkszám

P 60 S

Gyártói típuskód

P 60 S

Választófal-magasság:

54 mm

Hosszúság:

3000 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Rögzítés módja:

csavarozható

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca válaszfal m=60mm 3m