Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca válaszfal m=85mm 2m SN109451 - P 85 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca válaszfal m=85mm 2m SN109451

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Választófal-magasság - 79 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

  • Rögzítés módja - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 18 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109451

Gyártói cikkszám

P 85 S

Gyártói típuskód

P 85 S

Választófal-magasság:

79 mm

Hosszúság:

3000 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Rögzítés módja:

csavarozható

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Horg kábeltálca válaszfal m=85mm 2m