Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca válaszfal m=60mm 2m tűzihorg. GT72322 - P 60 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca válaszfal m=60mm 2m tűzihorg. GT72322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Választófal-magasság - 54 mm

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Kivitel - L-profil

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 18 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057663435

Sonepar cikkszám

GT72322

Gyártói cikkszám

P 60 F

Gyártói típuskód

P 60 F

Választófal-magasság:

54 mm

Rögzítés módja:

csavarozható

Kivitel:

L-profil

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Anyag:

acél

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca válaszfal m=60mm 3m tűzihorg.