Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálcához kábelátvezető műa 16mm GT70700 - NKP 16 FB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálcához kábelátvezető műa 16mm GT70700

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelátmérőhöz - 17-17 mm

  • Kivitel - nyitott

  • Furatátmérő - 22 mm

  • Kábelbevezetés - körszelvény

  • Kábelek száma - 1-1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057689497

Sonepar cikkszám

GT70700

Gyártói cikkszám

NKP 16 FB

Gyártói típuskód

NKP 16 FB

Kábelátmérőhöz:

17-17 mm

Kivitel:

nyitott

Furatátmérő:

22 mm

Kábelbevezetés:

körszelvény

Kábelek száma:

1-1

Falvastagsághoz:

0.5-0.5 mm

Tömszelence betét:

Igen

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Húzásmentesítés:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálcához kábelátvezető műa 16mm