Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálcához kábelátvezető műa 29mm SN007714 - NKP 29 FB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálcához kábelátvezető műa 29mm SN007714

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - nyitott

  • Tömszelence betét - Igen

  • Kábelbevezetés - körszelvény

  • Kábelek száma - 1-1

  • Kábelátmérőhöz - 31-31 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057689510

Sonepar cikkszám

SN007714

Gyártói cikkszám

NKP 29 FB

Gyártói típuskód

NKP 29 FB

Kivitel:

nyitott

Tömszelence betét:

Igen

Kábelbevezetés:

körszelvény

Kábelek száma:

1-1

Kábelátmérőhöz:

31-31 mm

Furatátmérő:

37 mm

Falvastagsághoz:

0.5-0.5 mm

Húzásmentesítés:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fekete

Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálcához kábelátvezető műa 29mm