Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálcához kábelkivető 15x75mm GT50793 - OKKZ 15X75

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálcához kábelkivető 15x75mm GT50793

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 75 mm

  • Szélesség - 15 mm

  • Kivitel - hosszanti borítás

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057692541

Sonepar cikkszám

GT50793

Gyártói cikkszám

OKKZ 15X75

Gyártói típuskód

OKKZ 15X75

Hosszúság:

75 mm

Szélesség:

15 mm

Kivitel:

hosszanti borítás

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 85x300mm 1,00mm