KOPOS KOLIN - Horg kábeltálcához kábelkivető 57x57mm GT50795 - OKKZ 57X57 FB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 53 mm
Szélesség - 53 mm
Kivitel - hosszanti borítás
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057692572
Sonepar cikkszám
GT50795
Gyártói cikkszám
OKKZ 57X57 FB
Gyártói típuskód
OKKZ 57X57 FB
Hosszúság:
53 mm
Szélesség:
53 mm
Kivitel:
hosszanti borítás
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 85x150mm 0,75mm