KOPOS KOLIN - Horganyzott kis terheltetőségű 100 mm oldalfali konzol SN084252 - DLN 100 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 110 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084252
Gyártói cikkszám
DLN 100 S
Gyártói típuskód
DLN 100 S
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
110 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horganyzott kis terheltetőségű 100 mm oldalfali konzol