Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horganyzott kis terheltetőségű 150 mm oldalfali konzol SN101966 - DLN 150 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horganyzott kis terheltetőségű 150 mm oldalfali konzol SN101966

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 160 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 150-150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101966

Gyártói cikkszám

DLN 150 S

Gyártói típuskód

DLN 150 S

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

160 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

150-150 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Horganyzott kis terheltetőségű 150 mm oldalfali konzol