Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábel kivezetőgyürű 16mm SN082543 - 4816E KA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábel kivezetőgyürű 16mm SN082543

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - bepattanó

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082543

Gyártói cikkszám

4816E KA

Gyártói típuskód

4816E

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

bepattanó

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

PE

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kivezető elem ; Kábel kivezetőgyürű 16mm