KOPOS KOLIN - Kábellétra toldó rövid tüzohorganyzott SN105850 - BSKH 60 K F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105850
Gyártói cikkszám
BSKH 60 K F
Gyártói típuskód
BSKH 60 K F
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Anyag:
acél
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
150-600 mm
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Szín:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Hosszúság:
140 mm
Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:
0-0 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb