KOPOS KOLIN - Kábeltálca zárt rozsdamentes SN086479 - NIXKZN 50X125 IX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 50 mm
Szélesség - 125 mm
Anyagvastagság - 0.8 mm
Hosszúság - 2000 mm
Hasznos keresztmetszet - 6250 mm2
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086479
Gyártói cikkszám
NIXKZN 50X125 IX
Gyártói típuskód
NIXKZN 50X125 IX
Magasság:
50 mm
Szélesség:
125 mm
Anyagvastagság:
0.8 mm
Hosszúság:
2000 mm
Hasznos keresztmetszet:
6250 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca zárt rozsdamentes