Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábeltálca zárt rozsdamentes SN089841 - NIXKZN 50X62 IX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábeltálca zárt rozsdamentes SN089841

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 62 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Felület - egyéb

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089841

Gyártói cikkszám

NIXKZN 50X62 IX

Gyártói típuskód

NIXKZN 50x62 IX

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

62 mm

Magasság:

50 mm

Felület:

egyéb

Hosszúság:

2000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

0.8 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

3100 mm2

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Kábelek és vezetékek - H01N2-D 95 mm2 Hegesztőkábel