KOPOS KOLIN - Körfúró 64 SN079301 - VPT 64 XX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 68 mm
Gipszkartonhoz használható - Igen
Fához alkalmas - Igen
Műanyaghoz használható - Igen
Üvegszálhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079301
Gyártói cikkszám
VPT 64 XX
Gyártói típuskód
VPT 64 XX
Átmérő:
68 mm
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz használható:
Igen
Üvegszálhoz használható:
Nem
Alumíniumhoz használható:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lyukfűrész ; Körfúró 64