Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kötődoboz/Beépítő doboz Betonba 70mm mély, mágneses rögz. SN175615 - SB-KP 60-70/M AB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kötődoboz/Beépítő doboz Betonba 70mm mély, mágneses rögz. SN175615

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - betonépítmény

  • Forma - négyszögletű

  • Építési forma - kötődoboz/-szekrény

  • Átmérő - 60 mm

  • Hosszúság - 71 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN175615

Gyártói cikkszám

SB-KP 60-70/M AB

Gyártói típuskód

SB-KP 60-70/M AB

Szerelési mód:

betonépítmény

Forma:

négyszögletű

Építési forma:

kötődoboz/-szekrény

Átmérő:

60 mm

Hosszúság:

71 mm

Szélesség:

90 mm

Mélység:

70-70 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

egyéb

Kötődoboz/Beépítő doboz Betonba 70mm mély, mágneses rögz.