Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kötődoboz műa fk 101x101x 63,5 mm tűzálló E90 IP66 5p kerámia sorkapocs SN003145 - KSK 100 PO

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kötődoboz műa fk 101x101x 63,5 mm tűzálló E90 IP66 5p kerámia sorkapocs SN003145

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2

  • Beültetés - nélkül

  • Forma - négyzetes

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Földbe szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568919144

Sonepar cikkszám

SN003145

Gyártói cikkszám

KSK 100 PO

Gyártói típuskód

KSK 100 PO

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Beültetés:

nélkül

Forma:

négyzetes

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Mélység:

61 mm

Sorolható:

Igen

Bevezetések száma:

8

Szekrényátvezetés típusa:

tömítő membrán

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Szín:

szürke

Védettség:

IP66

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Funkciótartás:

E 90

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Kötődoboz műa fk Tűzálló doboz 101x101x64mm IP66