KOPOS KOLIN - LE60 Sík idom SN016051 - 8763 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 60 mm
Magasság - 19.5 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057622319
Sonepar cikkszám
SN016051
Gyártói cikkszám
8763 HB
Gyártói típuskód
8763 HB
Szélesség:
60 mm
Magasság:
19.5 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; LE60 Sík idom