Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Magasított szerelvénydoboz, hőszigetelő burkolathoz 300mm SN089206 - KEZ 300 KB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Magasított szerelvénydoboz, hőszigetelő burkolathoz 300mm SN089206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - egyéb

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség - egyéb

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568930798

Sonepar cikkszám

SN089206

Gyártói cikkszám

KEZ 300 KB

Gyártói típuskód

KEZ 300 KB

Forma:

egyéb

Beültetés:

nélkül

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség:

egyéb

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Szín:

szürke

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

120 mm

Szélesség:

120 mm

Mélység:

317.5 mm

Szekrényátvezetés típusa:

egyéb

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Dobozok és tartozékaik - Magasított szerelvénydoboz, hőszigetelő burkolathoz 300mm