KOPOS KOLIN - Magasított szerelvénydoboz, hőszigetelő burkolathoz GT50266 - KEZ KB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - egyéb
Beültetés - nélkül
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség - egyéb
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Csomagolás és feltételek
216 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057698499
Sonepar cikkszám
GT50266
Gyártói cikkszám
KEZ KB
Gyártói típuskód
KEZ KB
Forma:
egyéb
Beültetés:
nélkül
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség:
egyéb
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Szín:
szürke
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
120 mm
Szélesség:
120 mm
Mélység:
200 mm
Átmérő:
68 mm
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül