Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Menetes szár M8 2m horganyzott acél GT61022

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Menetes szár M8 2m horganyzott acél GT61022

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Anyag minősége - egyéb

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csavarmenet mérete metrikus - 8

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057631793

Sonepar cikkszám

GT61022

Gyártói cikkszám

ZT 8 ZNCR

Gyártói típuskód

ZT 8 ZNCR

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Menet fajtája:

metrikus

Csavarmenet mérete metrikus:

8

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M8 2m horganyzott acél