Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Merev védőcső 32 -es halogénmentes 3m/szál SN115539 - 4032HF KA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Merev védőcső 32 -es halogénmentes 3m/szál SN115539

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Szín - fehér

  • Belső átmérő - 27.4 mm

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Anyag - poliolefin

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115539

Gyártói cikkszám

4032HF KA

Gyártói típuskód

4032HF KA

Külső átmérő:

32 mm

Szín:

fehér

Belső átmérő:

27.4 mm

Viselkedés hajlításra:

merev

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Igen

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Nem

Alkalmas betonba:

Nem

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-45-90 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Merev védőcső 32 -es halogénmentes 3m/szál