KOPOS KOLIN - Mű II 20 védőcső tokos fekete UV-satbil 30m/köteg SN021652 - 1520HF FA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 20 mm
Szín - fekete
Belső átmérő - 17.4 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Anyag - poliolefin
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057626430
Sonepar cikkszám
SN021652
Gyártói cikkszám
1520HF FA
Gyártói típuskód
1520HF FA
Külső átmérő:
20 mm
Szín:
fekete
Belső átmérő:
17.4 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-45-90 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem