Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Mű II 32 védőcső tokos fekete UV-satbil 30m/köteg SN075675 - 1532HF FA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Mű II 32 védőcső tokos fekete UV-satbil 30m/köteg SN075675

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 28.6 mm

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Anyag - poliolefin

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057626973

Sonepar cikkszám

SN075675

Gyártói cikkszám

1532HF FA

Gyártói típuskód

1532HF FA

Külső átmérő:

32 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

28.6 mm

Viselkedés hajlításra:

merev

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Igen

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Nem

Alkalmas betonba:

Nem

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-45-90 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső merev 32mm 320N HF halogénmentes