KOPOS KOLIN - Műa csatorna 100x60 belső könyök 8555-HB GT37043 - 8555 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 100 mm
Kivitel - alsó rész
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057622456
Sonepar cikkszám
GT37043
Gyártói cikkszám
8555 HB
Gyártói típuskód
8555 HB
Magasság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Kivitel:
alsó rész
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 33W 3100lm 3000K 1200x300mm UGR19