KOPOS KOLIN - Műa csatorna 100x80mm perforált kék SN015425 - RK 100X80 SF CD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 100 mm
Szélesség - 80 mm
Szín - kék
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057690851
Sonepar cikkszám
SN015425
Gyártói cikkszám
RK 100X80 SF CD
Gyártói típuskód
RK 100X80 SF CD
Magasság:
100 mm
Szélesség:
80 mm
Szín:
kék
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Nyílás távolsága:
6 mm
Hosszúság:
2000 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 100x80mm perforált kék