KOPOS KOLIN - Műa csatorna 15x10mm tetővel fehér 2m 128m/cs GT33728 - LH 15X10 HD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 15 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
128 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057621374
Sonepar cikkszám
GT33728
Gyártói cikkszám
LH 15X10 HD
Gyártói típuskód
LH 15X10 HD
Szélesség:
15 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
kezeletlen
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Hasznos keresztmetszet:
104 mm2
Szállítás görgőn:
Nem
Öntapadó fólia:
Igen
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 15x10mm tetővel fehér 2m