KOPOS KOLIN - Műa csatorna 18x13mm külső sarok fehér GT63626 - 8736 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 13.7 mm
Szélesség - 17.7 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057609341
Sonepar cikkszám
GT63626
Gyártói cikkszám
8736 HB
Gyártói típuskód
8736 HB
Magasság:
13.7 mm
Szélesség:
17.7 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Öntapadó fólia:
Nem
RAL-szám:
9003
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 400mm oldalfali konzol