KOPOS KOLIN - Műa csatorna 18x13mm sík idom GT63624 - 8733 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 17.7 mm
Magasság - 13.7 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057610392
Sonepar cikkszám
GT63624
Gyártói cikkszám
8733 HB
Gyártói típuskód
8733 HB
Szélesség:
17.7 mm
Magasság:
13.7 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna külső könyök ; Műa csatorna 18x13mm külső könyök