Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 30x25mm belső könyök GT54553 - 8935 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  30x25mm belső könyök GT54553

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 25 mm

  • Szélesség - 30 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

  • Szín - fehér

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057633926

Sonepar cikkszám

GT54553

Gyártói cikkszám

8935 HB

Gyártói típuskód

8935 HB

Magasság:

25 mm

Szélesség:

30 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szín:

fehér

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Rögzítés módja:

felpattintható

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna 30x25mm belső könyök