KOPOS KOLIN - Műa csatorna 30x25mm külső könyök GT41949 - 8936 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 25 mm
Szélesség - 30 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057633933
Sonepar cikkszám
GT41949
Gyártói cikkszám
8936 HB
Gyártói típuskód
8936 HB
Magasság:
25 mm
Szélesség:
30 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Öntapadó fólia:
Nem
RAL-szám:
9003
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Műa csatorna 30x25mm külső könyök