KOPOS KOLIN - Műa csatorna 30x25mm sík idom GT53507 - 8933 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 30 mm
Magasság - 25 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057633902
Sonepar cikkszám
GT53507
Gyártói cikkszám
8933 HB
Gyártói típuskód
8933 HB
Szélesség:
30 mm
Magasság:
25 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Műa csatorna 30x25mm sík idom