Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 32 x 15 mm belső sarokidom GT49002 - 8605 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna 32 x 15 mm belső sarokidom GT49002

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 15 mm

  • Szélesség - 32 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

  • Szín - fehér

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057620070

Sonepar cikkszám

GT49002

Gyártói cikkszám

8605 HB

Gyártói típuskód

8605 HB

Magasság:

15 mm

Szélesség:

32 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szín:

fehér

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Rögzítés módja:

felpattintható

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x 7,5mm/1m acél perf.