KOPOS KOLIN - Műa csatorna 32 x 15 mm síkidom GT49000 - 8603 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 32 mm
Magasság - 15 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057620056
Sonepar cikkszám
GT49000
Gyártói cikkszám
8603 HB
Gyártói típuskód
8603 HB
Szélesség:
32 mm
Magasság:
15 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Műa csatorna 32x15mm síkidom