Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 32 x 15 mm tetővel fehér 2m 80m/cs GT18095 - LHD 32X15 HD

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna 32 x 15 mm tetővel fehér 2m 80m/cs GT18095

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 32 mm

  • Magasság - 15 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 80 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057620605

Sonepar cikkszám

GT18095

Gyártói cikkszám

LHD 32X15 HD

Gyártói típuskód

LHD 32X15 HD

Szélesség:

32 mm

Magasság:

15 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Felület:

kezeletlen

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

filmcsuklóval

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9003

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

340 mm2

Szállítás görgőn:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 32x15mm tetővel fehér 2m