Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40mm válaszfal EKD-csatornához halogénmentes SN124465 - PEKD 40HF -C

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  40mm válaszfal EKD-csatornához halogénmentes SN124465

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 30 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - egyes

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057691551

Sonepar cikkszám

SN124465

Gyártói cikkszám

PEKD 40HF -C

Gyártói típuskód

PEKD 40HF -C

Magasság:

30 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

egyes

Rögzítés módja:

felpattintható

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Műa csatorna 40mm válaszfal EKD-csatornához halogénmentes