Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40X15 Belső sarok idom-10/320 GT70344 - 8713/2 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40X15 Belső sarok idom-10/320 GT70344

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 16.5 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057610354

Sonepar cikkszám

GT70344

Gyártói cikkszám

8713/2 HB

Gyártói típuskód

8713/2 HB

Magasság:

16.5 mm

Szélesség:

40 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Öntapadó fólia:

Nem

RAL-szám:

9003

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Műa csatorna 40X15 Belső sarok idom-10/320