KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x19mm sík idom GT81701 - 8753 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 40 mm
Magasság - 19 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057622180
Sonepar cikkszám
GT81701
Gyártói cikkszám
8753 HB
Gyártói típuskód
8753 HB
Szélesség:
40 mm
Magasság:
19 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 42x100mm vízsz. csatlakozóidom