KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x20mm külső sarok fehér GT51230 - 8636 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 18.5 mm
Szélesség - 41.1 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057610811
Sonepar cikkszám
GT51230
Gyártói cikkszám
8636 HB
Gyártói típuskód
8636 HB
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Öntapadó fólia:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső alu dugaszolható ív 40mm