KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x20mm külső sarok HF. GT47844 - 8636HF HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 18.5 mm
Szélesség - 41.1 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057655782
Sonepar cikkszám
GT47844
Gyártói cikkszám
8636HF HB
Gyártói típuskód
8636HF HB
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Öntapadó fólia:
Nem
RAL-szám:
9003
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú 320N