Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x20mm tetővel fehér 2m 24m/cs GT33734 - LHD 40X20 HD

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  40x20mm tetővel fehér 2m 24m/cs GT33734

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057610170

Sonepar cikkszám

GT33734

Gyártói cikkszám

LHD 40X20 HD

Gyártói típuskód

LHD 40X20 HD

Szélesség:

40 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Felület:

kezeletlen

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

filmcsuklóval

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9003

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

560 mm2

Szállítás görgőn:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 40x20mm tetővel fehér 2m